Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61903-2RS1

  • ERIKS:23758091
  • Hersteller:61903-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen ausgestattet, um vor Verunreinigungen zu schützen. Das einreihige Design trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten, während geringe Reibung und optimierte Konstruktion hohe Drehzahlen ermöglichen. Die Ausführung aus Wälzlagerstahl sorgt für Langlebigkeit und eine lange Lebensdauer. Fettschmierung und Kontaktabdichtung verringern den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Dichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.
  • Einreihiges Rillenkugellager-Design unterstützt radiale und axiale Belastungen und erhöht die Anwendungsvielfalt
  • Betrieb mit geringer Reibung und robustes Material ermöglichen hohe Drehzahlen und reduzieren Ausfallzeiten
  • Fettschmierung und Kontaktdichtung minimieren den Wartungsaufwand und verbessern die Betriebseffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet eine stabile Kugelführung unter wechselnden Belastungsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die eine zuverlässige Leistung von abgedichteten Lagern benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die mit hoher Geschwindigkeit in sauberen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit allgemeinen Industriemaschinen, die wartungsarme Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.79inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61903
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.62 kN
Statische Belastung
2.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.108 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.0167 kg
Gewicht
0.037 lb
da_min
19 mm
da_max
19.3 mm
B
7 mm
D
30 mm
d
17 mm
D2
27.7 mm
d2
19.4 mm
Da_max
28 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026