Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61902-2Z

  • ERIKS:23758089
  • Hersteller:61902-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Die berührungslose Abdichtung minimiert die Reibung und trägt zur Schmierstoffhaltung bei. Diese Ausführung verlängert die Lebensdauer, indem sie vor Verunreinigungen schützt und den Wartungsaufwand reduziert.

Funktionen
  • Beidseitige Abschirmung hält das Schmiermittel im Lager und Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer des Lagers verlängert
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und bietet Vielseitigkeit für verschiedene Installationen
  • Das Blechkäfig hält den Kugelabstand ein, was eine gleichbleibende Leistung gewährleistet.
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb im Einsatz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Präzisionsgetriebe, die hohe Geschwindigkeit und geringe Geräuschentwicklung erfordern
  • Kompatibel mit kompakten Pumpen und kleinen mechanischen Baugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.47inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61902
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.24 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.095 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.0161 kg
Gewicht
0.035 lb
da_min
17 mm
da_max
18.3 mm
B
7 mm
D
28 mm
d
15 mm
d1
18.8 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026