Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61902-2RZ

  • ERIKS:23758088
  • Hersteller:61902-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine abgedichtete Ausführung, die für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Die einreihige Konstruktion ist robust und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Integrierte, berührungslose Dichtungen gewährleisten eine effektive Schmierstoffhaltung und das Ausschließen von Verunreinigungen. Das Modell 61902-2RZ besteht aus Wälzlagerstahl und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität bei zuverlässiger Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Die Lagerstahlkonstruktion verbessert die Lebensdauer und die Lastaufnahme
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle für eine höhere Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine hohe Drehzahl und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die Staub oder leichter Verschmutzung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit kompakten Getrieben in präzisen Automatisierungsbaugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.34inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61902
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.24 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.095 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.0165 kg
Gewicht
0.036 lb
da_min
17 mm
da_max
18.3 mm
B
7 mm
D
28 mm
d
15 mm
d1
18.8 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm