Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61901-2Z

  • ERIKS:23758085
  • Hersteller:61901-2Z
Image 1
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen für eine effektive Abdichtung ausgestattet. Das robuste, vielseitige Design nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geräuschreduzierung ermöglichen hohe Drehzahlen. Das Lager ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten helfen, das Eindringen von Verunreinigungen und das Austreten von Schmierstoff zu verhindern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet so eine erhöhte Lastflexibilität
  • Integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel im Lager hält
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren, die geringe Geräuschentwicklung und hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die unter Dauerlastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Pumpen in industriellen Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61901
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
2.91 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.062 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Gewicht
0.0115 kg
Gewicht
0.025 lb
da_min
14 mm
da_max
15.8 mm
B
6 mm
D
24 mm
d
12 mm
d1
16 mm
D2
21.4 mm
Da_max
22 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm