Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61901-2RS1/W64

  • ERIKS:13197579
  • Hersteller:61901-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 24 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen erhältlich und bietet eine dynamische Tragzahl von 2,91 kN. Die Grenzdrehzahl des Lagers beträgt bis zu 40.000 U/min und unterstützt anspruchsvolle Rotationsanwendungen. Mit einer Breite von 6 mm eignet es sich für kompakte Baugruppen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzabdeckungen helfen, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und den Wartungsaufwand zu verringern
  • Eine Grenzdrehzahl von 40.000 U/min ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Systems zur Steigerung der Produktivität.
  • Die dynamische Tragzahl von 2,91 kN ermöglicht die Aufnahme mittlerer Radiallasten für eine zuverlässige Leistung.
  • Kompakte 6-mm-Breite ermöglicht den Einsatz in platzbeschränkten Installationen zur Optimierung der Designflexibilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsgeräten, die hohe Drehzahlen und geringe Reibung erfordern
  • Ideal für kompakte Antriebseinheiten in der Industrieautomation
  • Kompatibel mit Maschinen, die in kontaminationssensiblen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
2.91 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm
B
6 mm
D
24 mm
d
12 mm