Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61901-2RS1

  • ERIKS:23758084
  • Hersteller:61901-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und einen Käfig aus Blech. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und bietet geringe Reibung sowie optimierte Geräusch- und Schwingungseigenschaften. Die robuste Konstruktion nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Blechkäfig gewährleistet Maßstabilität bei hohen Drehzahlen
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung zur Erfüllung strenger betrieblicher Anforderungen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Lasten und verringert so den Bedarf an verschiedenen Lagertypen
  • Fettschmierung sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb und verringert die Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Präzisionsinstrumente mit Anforderungen an geringe Geräuschentwicklung
  • Kompatibel mit automatisierten Maschinen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.69inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61901
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
2.91 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.062 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0108 kg
Gewicht
0.024 lb
da_min
14 mm
da_max
15.2 mm
B
6 mm
D
24 mm
d
12 mm
D2
21.4 mm
d2
15.35 mm
Da_max
22 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm