Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61900-2RS1/W64

  • ERIKS:13197577
  • Hersteller:61900-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Das Lager besteht aus Edelstahl und bietet eine Abdichtung entweder mit Dichtungen oder Abdeckungen. Es ist für hohe Drehzahlen bis zu 45.000 U/min und mittlere Tragfähigkeiten konzipiert. Die kompakten Abmessungen machen es für Anwendungen geeignet, bei denen der Platz begrenzt ist.

Funktionen
  • Edelstahlkonstruktion widersteht Korrosion in feuchten oder aggressiven Umgebungen
  • Das Abdichten mit Dichtungen oder Schutzabdeckungen schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen
  • Unterstützt hohe Drehzahlen und ermöglicht einen effizienten Maschinenbetrieb
  • Kompakte 6-mm-Breite ermöglicht die Integration in beengten Einbauräumen
  • Tragfähigkeit von 2,7 kN erfüllt die Anforderungen für mittlere mechanische Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsinstrumenten, die eine zuverlässige Rotation erfordern: Laborausrüstung
  • Ideal für kompakte Antriebssysteme mit begrenztem Einbauraum: kleine Elektromotoren
  • Kompatibel mit Maschinen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung: hygienische Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
2.7 kN
Statische Belastung
1.27 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
B
6 mm
D
22 mm
d
10 mm