CHF 15.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.27inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61900 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.7 kN |
Statische Belastung | 1.27 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.054 kN |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Gewicht | 0.0096 kg |
Gewicht | 0.021 lb |
da_min | 12 mm |
da_max | 12 mm |
B | 6 mm |
D | 22 mm |
d | 10 mm |
D2 | 19.4 mm |
Da_max | 20 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.13inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026