CHF 432.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61828 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.66 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 0.84 kg |
Gewicht | 1.85 lb |
da_min | 146 mm |
da_max | 150 mm |
B | 18 mm |
D | 175 mm |
d | 140 mm |
d1 | 151 mm |
D2 | 166.7 mm |
Da_max | 169 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 326.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 352.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026