Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61824-2RS1/C3

  • ERIKS:24002377
  • Hersteller:61824-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Dichtungen auf beiden Seiten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung und ist für niedrige Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei hohen Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und seine abgedichtete Bauweise trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten. Die Montage ist unkompliziert und erfordert während der gesamten Lebensdauer nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und unterstützt einen effizienten Betrieb.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Die Blechkäfigkonstruktion bietet Festigkeit und Haltbarkeit bei reduziertem Gewicht
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Zuverlässigkeit und Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, bei denen minimaler Wartungsaufwand bevorzugt wird
  • Kompatibel mit Pumpen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61824
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.1 kN
Statische Belastung
28 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
0.534 kg
Gewicht
1.18 lb