Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61820-2RS1/W64

  • ERIKS:13197551
  • Hersteller:61820-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 100 mm und eine Breite von 13 mm für eine präzise Passform. Durch die Ausführung aus Edelstahl und die Befüllung mit Solid Oil eignet es sich für korrosive und feuchte Umgebungen. Dichtungen oder Abdeckungen schützen das Lager und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Die Grenzdrehzahl beträgt 3000 U/min und unterstützt anspruchsvolle Rotationsanwendungen.

Funktionen
  • Edelstahlkonstruktion widersteht Korrosion in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Solid Oil-Befüllung macht eine Nachschmierung überflüssig
  • Reduzierung der Wartungshäufigkeit
  • Dichtungen oder Abschirmungen halten Verunreinigungen fern
  • Steigerung der betrieblichen Zuverlässigkeit
  • Das Tiefrillendesign nimmt radiale und axiale Belastungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Eine Grenzdrehzahl von 3000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Lebensmittelverarbeitung, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
  • Ideal für Schiffspumpen, die nassen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Elektromotoren in chemischen Handhabungsgeräten
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61820
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
18.3 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
B
13 mm
D
125 mm
d
100 mm