Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61819-2RS1/C3

  • ERIKS:24035747
  • Hersteller:61819-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen für eine verlängerte Lebensdauer und reduzierte Verunreinigungen. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen bei geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel auf. Die robuste und vielseitige Konstruktion vereinfacht die Montage und minimiert den Wartungsaufwand. Der Einsatz von Wälzlagerstahl gewährleistet eine hohe Beständigkeit unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält Schmierstoff drinnen und Verunreinigungen draußen
  • ungeplante Ausfallzeiten reduzieren
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen für anspruchsvolle Betriebsumgebungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Steigerung der Anwendungsvielfalt
  • Die Blechkäfigkonstruktion gewährleistet strukturelle Stabilität und zuverlässige Leistung
  • Fettschmierung minimiert die Wartungsintervalle bei Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Montagelinien
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen, die abgedichtete Lageranordnungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61819
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
17.6 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
0.305 kg
Gewicht
0.67 lb