CHF 201.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61819 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 19.9 kN |
Statische Belastung | 17.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.93 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 0.305 kg |
Gewicht | 0.67 lb |
da_min | 99.6 mm |
da_max | 102.9 mm |
B | 13 mm |
D | 120 mm |
d | 95 mm |
d1 | 103.3 mm |
D2 | 114.3 mm |
Da_max | 115 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |