Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61818-2RS1

  • ERIKS:23758012
  • Hersteller:61818-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte Dichtungen und ist aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt und arbeitet mit geringer Reibung und Vibration. Durch die optimierte Abdichtung ermöglicht die Einheit hohe Drehzahlen und eine verlängerte Lebensdauer. Der Wartungsaufwand ist reduziert, wodurch sie für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Dichtungen auf beiden Seiten verhindern Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers in rauen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Die Fähigkeit, radiale und axiale Lasten aufzunehmen, erhöht die Anwendungsvielfalt
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit im Dauerbetrieb
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und unterstützt eine zuverlässige Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Montagelinien
  • Ideal für Förderbänder in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit HLK-Systemen, die einen leisen Betrieb erfordern
  • zuverlässige Rotation
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61818
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
17 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.915 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
0.283 kg
Gewicht
0.62 lb
da_min
94.6 mm
da_max
98.1 mm
B
13 mm
D
115 mm
d
90 mm
d1
98.3 mm
D2
109.5 mm
Da_max
110 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 143.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026