Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61817-2RZ

  • ERIKS:23758010
  • Hersteller:61817-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten berührungslosen Dichtungen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl für eine hohe Lebensdauer und zeichnet sich durch geringe Reibung und geringe Geräuschentwicklung aus. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und erfordert während seiner gesamten Lebensdauer nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Niedriger Reibungswiderstand und optimiertes Design ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Geräuschpegel
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und erfüllt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Die Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Festigkeit und Maßstabilität im Einsatz
  • Fettschmierung ermöglicht einen geringen Wartungsaufwand in unterschiedlichen Betriebsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in industriellen Automatisierungsumgebungen
  • Kompatibel mit allgemeinen Maschinen, die unter moderaten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61817
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
16.6 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.88 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.27 kg
Gewicht
0.6 lb
da_min
89.6 mm
da_max
93.1 mm
B
13 mm
D
110 mm
d
85 mm
d1
93.3 mm
D2
104.3 mm
Da_max
105 mm
r1,2
1.9 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 135.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026