Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61816-2RS1

  • ERIKS:23758006
  • Hersteller:61816-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen und eine einreihige Ausführung. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl für eine hohe Lebensdauer und besitzt einen robusten Käfig aus Stahlblech. Es ist mit Fett vorbefettet und für einen geräusch- und vibrationsarmen Betrieb optimiert.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, was eine längere Lebensdauer des Lagers gewährleistet
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei reduziertem Energieverbrauch
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Befestigungsanordnungen
  • Vorgeschmiert mit Fett für gleichbleibende Leistung und geringeren Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Fertigungsstätten
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoren und -Gebläsen mit niedrigen Vibrationsanforderungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61816
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.61 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
0.158 kg
Gewicht
0.35 lb
da_min
83.2 mm
da_max
86.5 mm
B
10 mm
D
100 mm
d
80 mm
d1
86.7 mm
D2
95.7 mm
Da_max
96.8 mm
r1,2
1.3 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 104.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026