Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61815-2RZ

  • ERIKS:23758003
  • Hersteller:61815-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine abgedichtete Bauweise und ein einreihiges Design für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Die berührungslosen Dichtungen des Lagers halten Verunreinigungen fern und das Schmiermittel im Inneren, was die Lebensdauer erhöht. Mit einem robusten Blechkäfig und Lagermaterial aus Wälzlagerstahl ist es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Dichtungen helfen, Verunreinigungen zu verhindern und die Schmierung für längere Wartungsintervalle zu erhalten
  • Einreihige Rillenkonstruktion unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für vielseitigen Einsatz
  • Optimiert für geringe Reibung und Vibration, um höhere Drehzahlen und einen leiseren Betrieb zu ermöglichen
  • Blechkäfig bietet Stabilität bei Betriebsbelastungen, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen reibungslosen und effizienten Lauf verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die zuverlässige
  • wartungsarme Lagerlösungen
  • Kompatibel mit Pumpen, bei denen sowohl radiale als auch axiale Lastabstützung erforderlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61815
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.5 kN
Statische Belastung
10.8 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.585 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.147 kg
Gewicht
0.32 lb
da_min
78.2 mm
da_max
81.5 mm
B
10 mm
D
95 mm
d
75 mm
d1
81.7 mm
D2
90.7 mm
Da_max
91.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026