Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61814-2RZ

  • ERIKS:23758000
  • Hersteller:61814-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die berührungslosen Dichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer erhöht. Das robuste Design und die geringe Reibung ermöglichen hohe Drehzahlen bei minimalem Wartungsaufwand. Die einreihige Ausführung ist für Vielseitigkeit in unterschiedlichen Industrieanwendungen optimiert.

Funktionen
  • Berührungslose Dichtungen halten Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer von Lagern zu erhöhen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die einreihige Ausführung vereinfacht die Installation und reduziert den Wartungsaufwand
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit in kontinuierlichen Betriebsumgebungen
  • Die beidseitige Abdichtung schützt die internen Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit allgemeinen Industrieanlagen, die verkürzte Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die mit hohen Drehzahlen und niedrigen Geräuschpegeln betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen und automatisierten Systemen, die eine zuverlässige Kraftübertragung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61814
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.1 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.54 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.139 kg
Gewicht
0.31 lb
da_min
73.2 mm
da_max
76.5 mm
B
10 mm
D
90 mm
d
70 mm
d1
76.4 mm
Da_max
86.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 86.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026