CHF 105.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61814 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 12.1 kN |
Statische Belastung | 10 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.54 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 0.14 kg |
Gewicht | 0.31 lb |
da_min | 73.2 mm |
da_max | 76.5 mm |
B | 10 mm |
D | 90 mm |
d | 70 mm |
d1 | 76.4 mm |
Da_max | 86.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |