CHF 84.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61811 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.84 kN |
Statische Belastung | 6.8 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.36 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.08 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
da_min | 57 mm |
da_max | 60.5 mm |
B | 9 mm |
D | 72 mm |
d | 55 mm |
d1 | 60.5 mm |
Da_max | 70 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |