Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61810-2RS1

  • ERIKS:23757988
  • Hersteller:61810-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine beidseitige integrierte Dichtung, die für geringe Reibung und minimale Vibration optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Die robuste Bauweise und das abgedichtete Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht eine vielseitige Tragfähigkeit
  • Blechkäfig bietet eine robuste Führung der Wälzkörper für erhöhte Zuverlässigkeit
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht das Lagermanagement
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die geringe Geräuschentwicklung und hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Pumpen in verarbeitenden Industrien, die zuverlässige abgedichtete Lager erfordern
  • Kompatibel mit Automatisierungsanlagen, wenn kompakt
  • wartungsfreundliche Lager werden benötigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61810