Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61808-2RZ

  • ERIKS:23757983
  • Hersteller:61808-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitig integrierten Dichtungen, die für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert sind. Es kann sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und eignet sich dadurch für vielseitige Anwendungen. Die robuste Konstruktion und der geringe Reibungswiderstand ermöglichen hohe Drehzahlen und verringern den Wartungsaufwand. Die integrierte Dichtung trägt dazu bei, die Schmierung zu erhalten und vor Verunreinigungen zu schützen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmierfett zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht höhere Drehzahlen und einen geringeren Energieverbrauch
  • Einreihige Rillenkonstruktion trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über die Zeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren mit kombinierten radialen und axialen Belastungsbedingungen
  • Kompatibel mit Präzisionsgeräten, bei denen eine verlängerte Lebensdauer entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.50inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61808
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
3.65 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.193 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.0318 kg
Gewicht
0.07 lb
da_min
42 mm
da_max
43 mm
B
7 mm
D
52 mm
d
40 mm
d1
48.3 mm
D2
49.3 mm
Da_max
50 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm