CHF 43.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.12inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61807 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.75 kN |
Statische Belastung | 3.2 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.166 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.0289 kg |
Gewicht | 0.064 lb |
da_min | 37 mm |
da_max | 38 mm |
B | 7 mm |
D | 47 mm |
d | 35 mm |
d1 | 38.21 mm |
D2 | 44.4 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |