Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61806-2RZ

  • ERIKS:23757976
  • Hersteller:61806-2RZ
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit Blechkäfig und Lagerstahl. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht durch geringe Reibung und berührungslose Dichtungen einen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Das integrierte Dichtungssystem hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die kompakten Abmessungen und der geringe Wartungsaufwand eignen sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Berührungslose Dichtungen halten das Schmiermittel im Inneren und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Betriebssicherheit verbessert wird.
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung, wodurch die Eignung für empfindliche Umgebungen verbessert wird
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und unterstützt den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Fettschmierung gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und verringert den Bedarf an häufiger Wartung
  • Das einreihige Design nimmt Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung auf und erhöht so die Vielseitigkeit.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahlleistung erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die einen zuverlässigen Betrieb auf engem Raum erfordern
  • Kompatibel mit Automatisierungsanlagen, die einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61806
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.1 kN
Statische Belastung
2.9 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.146 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.0256 kg
Gewicht
0.056 lb
da_min
32 mm
da_max
33.6 mm
B
7 mm
D
42 mm
d
30 mm
d1
33.7 mm
D2
39.4 mm
Da_max
40 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm