Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61805-2RZ

  • ERIKS:23757973
  • Hersteller:61805-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist mit einer einreihigen Ausführung und integrierten Dichtungen konstruiert, die geringe Reibung bieten und für hohe Drehzahlen optimiert sind. Es verfügt über einen Käfig aus Blech und wird aus Wälzlagerstahl gefertigt, was Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung gewährleistet. Mit einer Bohrung von 25 mm und einem Außendurchmesser von 37 mm unterstützt es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen. Die berührungslose Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und vor Verunreinigungen zu schützen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht so die Lebensdauer von Lagern
  • Blechgehäusekonstruktion erhöht die Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduzierter Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um die Anwendungsvielfalt zu maximieren
  • Optimiert für minimalen Wartungsaufwand, spart Betriebszeit und senkt Kosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen gleichmäßigen Betrieb erfordern
  • zuverlässige Rotation
  • Ideal für Förderanlagen und automatisierte Maschinen in Fertigungsbetrieben
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren in industriellen Verarbeitungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61805
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.125 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0211 kg
Gewicht
0.047 lb
da_min
27 mm
da_max
28.4 mm
B
7 mm
D
37 mm
d
25 mm
d1
28.5 mm
D2
34.2 mm
Da_max
35 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm