Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61805-2RS1/C3

  • ERIKS:13529724
  • Hersteller:61805-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und einen robusten Blechkäfig. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und arbeitet mit geringer Reibung sowie reduzierter Vibrationsgeräuschentwicklung. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und bietet zuverlässige Leistung bei reduziertem Wartungsaufwand. Das integrierte Dichtungssystem trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, was eine verlängerte Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Blechkäfig sorgt für strukturelle Integrität und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und verringert Betriebsgeräusche
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um die Vielseitigkeit bei der Installation zu erhöhen
  • C3-Innenspiel gewährleistet eine optimierte Leistung bei wechselnden Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisions-Elektromotoren für einen zuverlässigen Betrieb
  • Ideal für Getriebe in industriellen Automatisierungssystemen
  • Kompatibel mit Maschinen, die minimalen Wartungsaufwand und hohe Geschwindigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61805
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.025 kg
Gewicht
0.055 lb
B
7 mm