Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61805-2RS1

  • ERIKS:23757972
  • Hersteller:61805-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine abgedichtete einreihige Ausführung, die für geringe Reibung und niedrige Vibration optimiert ist. Mit einer Bohrung von 25 mm und einem Außendurchmesser von 37 mm unterstützt es sowohl radiale als auch axiale Lasten. Der Käfig aus Blech und die integrierte Abdichtung halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus. Das Lager arbeitet bei Drehzahlen bis zu 11.000 U/min und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Das integrierte Dichtungsdesign verlängert die Lebensdauer, indem es Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen abblockt
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Unterstützt kombinierte radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für vielseitige Anwendungen
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die einreihige Ausführung vereinfacht die Installation und verringert den gesamten Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisions-Elektromotoren, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Pumpen, die sowohl radialen als auch axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die in Hochgeschwindigkeitsumgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.18inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61805
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.125 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.025 kg
Gewicht
0.055 lb
da_min
27 mm
da_max
27.3 mm
B
7 mm
D
37 mm
d
25 mm
D2
34.2 mm
Da_max
35 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026