CHF 19.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.09inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61803 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.03 kN |
Statische Belastung | 1.27 kN |
Referenzdrehzahl | 56000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.054 kN |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Gewicht | 0.0078 kg |
Gewicht | 0.017 lb |
da_min | 19 mm |
da_max | 19.6 mm |
B | 5 mm |
D | 26 mm |
d | 17 mm |
d1 | 19.8 mm |
D2 | 24.15 mm |
Da_max | 24 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |