CHF 63.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 1.74 kN |
Statische Belastung | 0.915 kN |
Grenzdrehzahl | 43000 rpm |
Gewicht | 0.013 lb |
Gewicht | 0.006 kg |
B | 5 mm |