Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61801-2RS1

  • ERIKS:23757960
  • Hersteller:61801-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen und einem robusten Blechkäfig ausgestattet. Die Konstruktion unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Die integrierte Dichtungskonfiguration verlängert die Lebensdauer, indem sie Verunreinigungen fernhält und die Schmierung bewahrt. Durch den reibungsarmen Betrieb ist nur minimaler Wartungsaufwand erforderlich und die Montage ist einfach.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und langfristige Leistung
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten für anspruchsvolle Anwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und verringert Ausfallzeiten sowie die damit verbundenen Kosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen und effizienten Lauf erfordern
  • Ideal für kompakte Getriebe mit minimalem Wartungsaufwand
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61801