Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 609-ZRZTN9/C3VM0283

  • ERIKS:13197499
  • Hersteller:609-ZRZTN9/C3VM0283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet ein kompaktes Design für eine zuverlässige Rotationsleistung. Mit einem Innendurchmesser von 9 mm und einem Außendurchmesser von 24 mm eignet es sich für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Das Lager trägt radiale Lasten bis zu 3,9 kN und arbeitet bei hohen Drehzahlen bis zu 43.000 U/min. Seine Konstruktion gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Hohe Grenzdrehzahl von bis zu 43.000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in schnell rotierenden Anlagen
  • Kompakte Abmessungen ermöglichen die Installation in platzbeschränkten Maschinen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • Radiale Tragfähigkeit von 3,9 kN gewährleistet einen stabilen Betrieb bei mittleren Belastungen
  • Das Tiefnut-Design verringert die Reibung und sorgt für einen reibungslosen Ablauf
  • leiser Betrieb unter verschiedenen Bedingungen
  • Der Hersteller SKF gewährleistet gleichbleibende Qualität und Kompatibilität mit etablierten Industriestandards
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren in kompakten Automatisierungsbaugruppen
  • Ideal für Förderrollen, die eine hohe Drehzahl und Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Präzisionsinstrumenten, die geringe Reibung und gleichbleibende Leistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Grenzdrehzahl
43000 rpm