Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 608-2Z/C2LHT23

  • ERIKS:13197459
  • Hersteller:608-2Z/C2LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 8 mm und einen Außendurchmesser von 22 mm. Die kompakte Breite von 7 mm eignet sich für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum. Das Lager bietet eine dynamische Tragzahl von 3,45 kN und eine Grenzdrehzahl von 48.000 U/min. Dichtungen oder Abdeckungen schützen für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Die 7 mm Breite ermöglicht die Integration in beengte Einbaubereiche und reduziert Konstruktionsbeschränkungen.
  • Begrenzte Drehzahl von 48.000 U/min erfüllt Anforderungen an hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die dynamische Tragzahl von 3,45 kN gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei mäßigen mechanischen Belastungen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Wartungsintervalle von Lagern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren in Präzisionsgeräten
  • Ideal für Förderanlagen und automatisierte Handhabungssysteme
  • Kompatibel mit Miniaturgetrieben für Robotikanwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Grenzdrehzahl
48000 rpm