Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 607-2RSLTN9/CNHLHT23

  • ERIKS:13197428
  • Hersteller:607-2RSLTN9/CNHLHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Produkt wird von SKF bereitgestellt, einem globalen Hersteller, der 1907 gegründet wurde und in über 130 Ländern vertreten ist. SKF beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeitende und arbeitet weltweit mit 17.000 Vertragshändlern zusammen. Produkte von SKF werden überall dort eingesetzt, wo rotierende Technologie in industriellen oder gewerblichen Anwendungen benötigt wird. Die Lösungen des Unternehmens sind ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Betriebs verschiedener Organisationen und Branchen.

Funktionen
  • Globale Präsenz gewährleistet eine gleichbleibende Verfügbarkeit und Unterstützung in mehreren Regionen
  • Ein umfangreiches Personal ermöglicht zuverlässigen Service und fachkundige technische Unterstützung für Kunden
  • Ein breites Netzwerk von Vertragshändlern verbessert die Zugänglichkeit für Beschaffung und Instandhaltung
  • Langjährige Erfahrung seit 1907 bildet die Grundlage für Produktzuverlässigkeit und Vertrauen in der Branche
  • Lösungen, die für unterschiedliche Anforderungen an rotierende Technologien geeignet sind und die Lieferantenkomplexität verringern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieausrüstung, die Drehbewegung erfordert, SKF Lösungen
  • Ideal für gewerbliche Betriebe mit integrierter Rotationstechnologie
  • Kompatibel mit Branchen, die auf die tägliche Leistungsfähigkeit von Maschinen angewiesen sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
607
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
2.34 kN
Statische Belastung
0.95 kN
Gewicht
0.017 lb
Gewicht
0.0076 kg
B
6 mm