Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 607-2RSLTN9/C3VT162F4

  • ERIKS:13197427
  • Hersteller:607-2RSLTN9/C3VT162F4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieser Text enthält Informationen über SKF

Funktionen
  • Globale Präsenz gewährleistet eine zuverlässige Produktverfügbarkeit in mehreren geografischen Regionen
  • Ein umfangreiches Vertriebsnetz ermöglicht eine effiziente Lieferkettenverwaltung für Industriekunden
  • Umfassendes Produktangebot unterstützt vielfältige betriebliche Anforderungen in Bewegungsanwendungen
  • Langjährige Branchenerfahrung schafft Vertrauen in Produktleistung und Support
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit allgemeinen Industriemaschinen in weltweiten Einsätzen
  • Ideal für Fertigungsanlagen, die konstante Bewegungslösungen benötigen
  • Kompatibel mit Vertriebsnetzen, die mehrere Sektoren bedienen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
607
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
VT162
Dynamische Belastung
2.34 kN
Statische Belastung
0.95 kN
Gewicht
0.017 lb
Gewicht
0.0076 kg
B
6 mm