Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6032-2Z

  • ERIKS:23757876
  • Hersteller:6032-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Die abgeschirmte Ausführung verringert Reibung und Geräuschentwicklung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das robuste Wälzlagerstahlmaterial gewährleistet Langlebigkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Integrierte berührungslose Abdeckungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion hält anspruchsvollen industriellen Umgebungen und Belastungen stand
  • Niedriger Reibungswiderstand und optimiertes Design ermöglichen hohe Drehzahlen bei reduzierter Vibration
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Einbaumöglichkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb und eine lange Lebensdauer erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe mit minimalem Wartungsaufwand und hoher Drehzahl
  • Kompatibel mit Pumpen in Umgebungen mit Kontakt zu Verunreinigungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 629.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 680.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
603
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
143 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.3 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
5.24 kg
Gewicht
11.5 lb
da_min
169 mm
da_max
185 mm
B
38 mm
D
240 mm
d
160 mm
d1
185.7 mm
D2
218.9 mm
Da_max
231 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 558.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 603.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026