Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6032-2RS1

  • ERIKS:23757875
  • Hersteller:6032-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Kontaktabdichtungen und einen robusten Blechkäfig. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Lasten ausgelegt und bietet eine hohe Drehzahlfähigkeit bei geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Die Lagerstahlkonstruktion des Lagers gewährleistet eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten helfen, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und sorgen für eine längere Lebensdauer.
  • Robuster Blechkäfig gewährleistet einen stabilen Betrieb bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten
  • Optimiert für geringe Reibung und Vibration, um Energieverluste während des Betriebs zu minimieren
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verringert so den Bedarf an häufigen Wartungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in Materialumschlaganlagen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in rauen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 795.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 860.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
603
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
143 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
4.3 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
5.22 kg
Gewicht
11.5 lb
da_min
169 mm
da_max
185 mm
B
38 mm
D
240 mm
d
160 mm
d1
185.7 mm
D2
218.9 mm
Da_max
231 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 631.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026