Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6030-2RS1

  • ERIKS:23757868
  • Hersteller:6030-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung, die für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Integrierte Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und erfordert im Vergleich zu alternativen Bauarten nur minimalen Wartungsaufwand. Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht einen effizienten und geräuscharmen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält Schmierfett zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Die einreihige Rillenkugellager-Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduzierter Vibration und Geräuschentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Wälzlagerstahl bietet Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Minimale Wartungsanforderungen verringern Ausfallzeiten und Wartungskosten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitslagerleistung erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die in Umgebungen mit potenziellen Verunreinigungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die verlängerte Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 568.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 614.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
603
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
125 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.9 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Gewicht
4.26 kg
Gewicht
9.4 lb
da_min
160 mm
da_max
173.9 mm
B
35 mm
D
225 mm
d
150 mm
d1
174.15 mm
D2
205.3 mm
Da_max
215 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 444.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026