Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6028-2Z/C3

  • ERIKS:13529720
  • Hersteller:6028-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild für verbesserten Schutz ausgestattet. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Die Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierte Dichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern
  • Abdeckungen auf beiden Seiten bieten verbesserten Schutz für den Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert Energieverluste sowie Wärmeentwicklung.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • C3-Lagerluft minimiert Vibrationen und Geräusche für eine verbesserte Betriebsstabilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die zuverlässige und wartungsarme Lagerlösungen benötigen
  • Ideal für Industriepumpen, die unter radialen und axialen Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die hohe Geschwindigkeit und robuste Lagerleistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
108 kN
Gewicht
3.49 kg
Gewicht
7.69 lb
B
33 mm