Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6028-2RS1/C3

  • ERIKS:23757863
  • Hersteller:6028-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte Dichtungen und einen robusten Blechkäfig. Es ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand unterstützt. Die einreihige Ausführung und die C3-Lagerluft ermöglichen einen optimierten Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält die Schmierung zurück und blockiert Verunreinigungen für längere Wartungsintervalle
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Blechkäfig sorgt für strukturelle Stabilität und unterstützt einen reibungslosen Betrieb
  • C3 radiales internes Spiel verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls bei anspruchsvollen Belastungen
  • Die einreihige Bauweise vereinfacht Montage- und Wartungsprozesse
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für zuverlässige Leistung
  • Ideal für Förderanlagen mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen
  • geräuscharmer Betrieb
  • Kompatibel mit HLK-Systemen, die minimalen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Gewicht
3.45 kg
Gewicht
7.61 lb
B
33 mm
Alternativen

CHF 361.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026