Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6028-2RS1

  • ERIKS:23757862
  • Hersteller:6028-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager 6028-2RS1 verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten bei gleichzeitig geringem Reibungswiderstand und optimierten Geräuschwerten. Die abgedichtete Ausführung hält die Fettschmierung zurück und schließt Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer verlängert. Die Abmessungen und die Drehzahlkennwerte des Lagers sind für leistungsstarke rotierende Anlagen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten Schmierstoffe zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für zuverlässige Kugelführung und Haltbarkeit unter Belastung
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine gesteigerte Maschinenproduktivität
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt den langfristigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die geringe Vibration erfordern
  • Verwendet mit Industriepumpen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Kompressoren in anspruchsvollen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
108 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.45 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Gewicht
3.45 kg
Gewicht
7.61 lb
da_min
149 mm
da_max
162 mm
B
33 mm
D
210 mm
d
140 mm
d1
162.6 mm
D2
191.5 mm
Da_max
201 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 361.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026