Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6026-2Z/C3

  • ERIKS:14622026
  • Hersteller:6026-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen ausgestattet, die einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen bieten. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient auf. Die robuste Bauweise und die integrierte Abdichtung ermöglichen eine verlängerte Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer des Lagers
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Bewältigt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für mehr Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit
  • Einfache Montage und minimale Wartungsanforderungen reduzieren Ausfallzeiten und Betriebskosten
  • C3-Lagerluft berücksichtigt die thermische Ausdehnung, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehzahligen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine zuverlässige radiale und axiale Tragfähigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Pumpen in Umgebungen mit Dauerbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
100 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
3.32 kg
Gewicht
7.32 lb
B
33 mm