Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6026-2Z

  • ERIKS:23757857
  • Hersteller:6026-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für sowohl radiale als auch axiale Belastungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Die abgedichtete Bauweise trägt dazu bei, Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, was die Lebensdauer im Betrieb erhöht. Gefertigt aus robustem Wälzlagerstahl und optimiert für geringe Geräuschentwicklung sowie hohe Drehzahlen, eignet es sich für Hochleistungsanwendungen. Das einreihige Design und die berührungslosen Abdeckungen ermöglichen einen effizienten und wartungsarmen Betrieb.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und sorgen für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht Hochgeschwindigkeitsleistung und reduziert Betriebsunterbrechungen
  • Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit bei Anwendungen mit hoher Belastung
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und steigert die Produktivität
  • Einfacher Montageprozess ermöglicht eine schnelle Installation und verkürzt die Montagezeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen für einen reibungslosen, kontinuierlichen Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
100 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
3.32 kg
Gewicht
7.32 lb
da_min
139 mm
da_max
152.9 mm
B
33 mm
D
200 mm
d
130 mm
d1
152.6 mm
D2
181.4 mm
Da_max
191 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 282.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026