CHF 332.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 602 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.35 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 3.27 kg |
Gewicht | 7.2 lb |
da_min | 139 mm |
da_max | 152.9 mm |
B | 33 mm |
D | 200 mm |
d | 130 mm |
d1 | 152.6 mm |
D2 | 181.4 mm |
Da_max | 191 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
CHF 303.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026