Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6024-2Z

  • ERIKS:23757848
  • Hersteller:6024-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen zum Schutz ausgestattet. Es nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ermöglicht hohe Drehzahlen sowie einen reibungsarmen Betrieb. Das robuste Design und die integrierte Abdichtung tragen zur Minimierung des Wartungsaufwands bei. Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung ist es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und gewährleistet vielseitige Lastaufnahmeeigenschaften
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten reduziert werden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieanlagen, die einen leisen Hochgeschwindigkeitslauf erfordern
  • Ideal für Elektromotoren und Pumpen im Dauerbetrieb
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die robuste, wartungsarme Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
80 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.75 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
2.19 kg
Gewicht
4.82 lb
da_min
129 mm
da_max
139 mm
B
28 mm
D
180 mm
d
120 mm
d1
139.05 mm
D2
165.3 mm
Da_max
171 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm