Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6022-2RS1/C3

  • ERIKS:24002344
  • Hersteller:6022-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über integrierte Kontaktabdichtungen, die eine zuverlässige Schmierstoffbindung und den Ausschluss von Verunreinigungen gewährleisten. Das einfache einreihige Design ermöglicht einen vielseitigen Einsatz bei minimalem Wartungsaufwand. Das Lager ist für hohe Drehzahlen optimiert und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient auf. Gefertigt aus Wälzlagerstahl mit einem Käfig aus Blech ist diese Einheit robust und für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Verlängerung der Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt die Betriebstemperatur
  • Lagerstahlkonstruktion mit Blechkäfig gewährleistet Festigkeit und Betriebssicherheit
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung und minimiert Vorspannungsprobleme
  • Vielseitige Geometrie ermöglicht die Aufnahme von sowohl radialen als auch axialen Lasten in verschiedenen Einbaulagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräusch- und vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrie­pumpen in Umgebungen, die Schadstoffen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die minimale Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.97 kg
Gewicht
4.35 lb
B
28 mm
Alternativen

CHF 202.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026