CHF 199.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 602 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 73.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 1.97 kg |
Gewicht | 4.35 lb |
da_min | 119 mm |
da_max | 128.9 mm |
B | 28 mm |
D | 170 mm |
d | 110 mm |
d1 | 129.05 mm |
D2 | 155.3 mm |
Da_max | 161 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
CHF 202.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026