Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6021-2RS1

  • ERIKS:23757834
  • Hersteller:6021-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Das robuste einreihige Design nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen und reduzieren den Wartungsaufwand. Gefertigt aus Wälzlagerstahl mit einem Käfig aus Blech gewährleistet es einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht höhere Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen auf und ermöglicht vielseitigen industriellen Einsatz
  • Wälzlagerstahl erhöht die Haltbarkeit und verlängert die Lebensdauer von Komponenten
  • Blechkäfig gewährleistet eine stabile Leistung unter wechselnden Lastbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotorbaugruppen zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen verwendet
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die die Übertragung von radialen und axialen Kräften unterstützen
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
65.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.4 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
1.58 kg
Gewicht
3.47 lb
da_min
116 mm
da_max
122 mm
B
26 mm
D
160 mm
d
105 mm
d1
122.5 mm
D2
146.8 mm
Da_max
149 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm