Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6020-2Z/C4S1GJN

  • ERIKS:13197399
  • Hersteller:6020-2Z/C4S1GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Abdeckscheiben sind besonders vielseitig, haben eine geringe Reibung und sind für einen geringen Geräusch- und Vibrationspegel optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Sie nehmen radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf, sind einfach zu montieren und erfordern weniger Wartung als viele andere Lagertypen. Die integrierte Dichtung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern, da sie das Schmiermittel im Lager hält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer
  • Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
  • Geringe Reibung und hohe Drehzahlkapazität
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Benötigen wenig Wartung
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.83 lb
B
24 mm