Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6020-2Z/C3GJN

  • ERIKS:13197398
  • Hersteller:6020-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und besteht aus Wälzlagerstahl. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und Vibration. Die berührungslose, integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das robuste Design und die einfachen Montageanforderungen eignen sich für verschiedenste industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Berührungslose Dichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer von Lagern
  • Optimierte Geometrie sorgt für geringe Reibung und damit für einen reduzierten Energieverbrauch und eine geringere Wärmeentwicklung
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und senkt so wirksam den Wartungsaufwand für Anwender
  • Unterstützt hohe Drehzahlen und ermöglicht einen effizienten Betrieb in dynamischen Anwendungen
  • Eignet sich für kombinierte radiale und axiale Belastungen und bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die mäßigen Kontaminationsrisiken ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen, die minimale Wartungsintervalle benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.83 lb
da_min
107 mm
B
24 mm
Da_max
115.9 mm