Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6020-2Z/C3

  • ERIKS:23757828
  • Hersteller:6020-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion, die für vielseitige industrielle Anwendungen optimiert ist. Die beidseitig integrierte Abschirmung bietet einen zuverlässigen Schutz der Innenkomponenten. Das Lager ist für geringe Reibung ausgelegt, unterstützt hohe Drehzahlen und minimiert Vibrationen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht eine einfache Montage sowie einen reduzierten Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht Hochgeschwindigkeitsleistung bei minimaler Vibration.
  • Vielseitige Konstruktion unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Blechkäfig sorgt für Langlebigkeit und stabile Elementführung
  • Vorgefüllte Fettschmierung verringert den Bedarf an häufiger Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen für Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Ideal für Förderanlagen, die eine gleichbleibende Betriebssicherheit erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die mittlere axiale und radiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.84 lb
B
24 mm
Alternativen

CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026